OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の フライス用
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
XC3030
厚さ(mm)
3.97
注文コード
51501855
品番
RPHT10T3MOEN-GM XC3030
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・厚さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
厚さ(mm)
3.97
呼び
レンチ:T10-D(Torx 10)
レンチ
7808207
材種
XC3030
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
8
逃げ角(°)
11
内接円IC(mm)
10
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。