OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の フライス用
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
さらい刃(副切れ刃)1.4
材種
CK010
ブレーカ
NM
注文コード
51501934
品番
ZDKT11T308FR-NM CK010
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・ブレーカ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。
PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。
インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途
平面、側面、溝、掘り込み
アルミニウム合金・非鉄金属加工
厚さ(mm)
3.8
寸法(mm)
L11×(w1)6.8
呼び
レンチ:8IP-D(Torx 8IP)
切刃長さ(mm)
さらい刃(副切れ刃)1.4
ブレーカ
NM
コーナーR(mm)
0.8
レンチ
7808225
材種
CK010
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
逃げ角(°)
15
注意
※コーナR=R2以上のインサートを使用する場合、カッタボディのコーナ部を修正する必要があります。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。