ZDKT11T340ER-SM XC5040 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー) 51502370 ZDKT11T340ER-SM XC5040 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー) 51502370 ZDKT11T340ER-SM XC5040 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー) 51502370 ZDKT11T340ER-SM XC5040 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー) 51502370

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種XC5040 ブレーカSM 注文コード51502370 品番ZDKT11T340ER-SM XC5040
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は切刃長さ・材種・ブレーカなど44種類から選べます 他の種類を見る

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。
PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。
インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。

用途
平面、側面、溝、掘り込み
超耐熱合金・難削材加工
厚さ(mm)3.8 寸法(mm)L11×(w1)6.8 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) ブレーカSM コーナーR(mm)4 レンチ7808225 材種XC5040 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
注意
※コーナR=R2以上のインサートを使用する場合、カッタボディのコーナ部を修正する必要があります。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする