ZDKT150508SR-GM XP2025 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー) 51502458 ZDKT150508SR-GM XP2025 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー) 51502458 ZDKT150508SR-GM XP2025 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー) 51502458 ZDKT150508SR-GM XP2025 Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー) 51502458

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.6 材種XP2025 ブレーカGM 注文コード51502458 品番ZDKT150508SR-GM XP2025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は切刃長さ・材種・ブレーカなど18種類から選べます 他の種類を見る

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。
PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。
インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。

用途
平面、側面、溝、掘り込み
汎用加工
厚さ(mm)5.56 寸法(mm)L15×(W1)9.3 呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP) 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.6 ブレーカGM コーナーR(mm)0.8 レンチ7808228 材種XP2025 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
注意
※コーナR=R2以上のインサートを使用する場合、カッタボディのコーナ部を修正する必要があります。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする