SDKT120508SR-GL XC5040 Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート OSG(オーエスジー) 51502598 SDKT120508SR-GL XC5040 Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート OSG(オーエスジー) 51502598 SDKT120508SR-GL XC5040 Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート OSG(オーエスジー) 51502598

Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種XC5040 ブレーカGL 注文コード51502598 品番SDKT120508SR-GL XC5040
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材種・ブレーカなど8種類から選べます 他の種類を見る

4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。
経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。
切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。
09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。
一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。

用途
軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工
低抵抗加工、耐熱合金・難削材加工
厚さ(mm)3.97 呼びレンチ:T15-D(Torx 15) 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5 ブレーカGL コーナーR(mm)0.8 レンチ7808208 材種XC5040 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)15 内接円IC(mm)9.07
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする