TNKU090404ER-GL XP3035 Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート OSG(オーエスジー) 51502659 TNKU090404ER-GL XP3035 Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート OSG(オーエスジー) 51502659 TNKU090404ER-GL XP3035 Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート OSG(オーエスジー) 51502659

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.64 材種XP3035 ブレーカGL 注文コード51502659 品番TNKU090404ER-GL XP3035
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は厚さ・材種・ブレーカなど38種類から選べます 他の種類を見る

6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。
剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。
経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。
加工用途に合わせたインサートバリエーション。

用途
軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工
低抵抗加工
厚さ(mm)4.64 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.2 ブレーカGL コーナーR(mm)0.4 レンチ7808205 材種XP3035 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数6 内接円IC(mm)7.46
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする