TSM‐SQA58トルネード丸型スペア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(120個) 注文コード51503447 品番431141710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
材質ポリエステル、ポリプロピレン(PP) 幅(mm)260 高さ(mm)25 質量(g)78 奥行(mm)260 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする