Panasonic(パナソニック)
DCライン ACアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51504339
品番
DHD1142
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
DC電源用配線ダクトDCライン
コンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用します
DCコネクタ付(端末加工不要)
色
ブラック
定格
220W、入力:AC100~240V 2.5A、出力:DC24V 9.2A
電源プラグ
2Pアース付
入数
内1/外4
有効長(m)
ACコード:1.5、DCコード:1.5
注意
※定格容量を超えて連続使用された場合、回路保護のため電源供給を遮断します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません