全閉式工場扇

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51504488 品番SF-35VR-1VP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)

用途工場、倉庫の換気や送風に。 幅(mm)420 高さ(mm)410 奥行(mm)420 電源(V)単相100 ハネ径(cm)35 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)38/51 風量調整強中弱 材質(羽根)樹脂 首振り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする