シライ シグナルスリング

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2 ベルト幅(mm)25 スリング幅(mm)25 注文コード51504576 品番SGE4E25-2
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は全長・ベルト幅・スリング幅など594種類から選べます 他の種類を見る

点検がきわめて容易
キズつきやすい吊り荷に最適
軽くて扱いやすく作業性抜群
すぐれた耐久力で経済的
取替えの目安がひと目でわかります
環境に配慮した再生原料を使用

全長(m)2 スリング幅(mm)25 種別両端アイ型 基本使用荷重(t)1 材質高強力リサイクルポリエステル糸 ベルト幅(mm)25 規格JIS B 8818 3等級 等級JIS4等級 JIS規格JIS B 8818 4等級 最大使用荷重(t)1 破断荷重(kN)60以上 アイの長さ(mm)250
注意
※使用荷重はつり角度が0°の場合
※アイの長さは調節できますが、余り短すぎると強力が低下するためお勧めいたしません。
※角張った吊り荷は「補強筒」なしでは吊れません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08242385
2022-05-27
用途:
牧草等の引っ張り作業で

牧草等の引っ張り作業で使用。丈夫で長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
08242324
2017-12-28
用途:
装置吊り上げ
有限会社中澤製作所 様

十分に満足出来ました。
商品のサイズにもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする