カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 排水部材
洗濯機排水ホース(L型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51505154
品番
#436-153
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取替用。
洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途
洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質
EVAC、PP
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
0.93
ホース長さ(mm)
930