偏心電工ニッパラウンド薄刃

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51506694 品番MKNHA220BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。

用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25〜3.5 材質高級刃物鋼 形状刃:薄刃(ラウンド) 全長(mm)220 ブラック(ロゴ:ゴールド) 質量(g)323 タイプ切味重視刃設計 刃形表面:薄刃ラウンド 切断能力(mm)くぎ:3.5 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4.5 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(mm)ステンレス2 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする