曜日別特売
MKNHA190BG 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL 51506710

MKNHA190BG 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL 51506710
MKNHA190BG 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL 51506710
MKNHA190BG 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL 51506710
MKNHA190BG 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL 51506710
MKNHA190BG 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL 51506710
MKNHA190BG 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL 51506710
MKNHA190BG 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL 51506710
MKNHA190BG 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL 51506710

偏心電工ニッパラウンド薄刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード51506710品番MKNHA190BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。

用途
エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:1刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする