MASTERTOOL
MASTERTOOLの 電設工事関連
MASTERTOOLの ストリッパー
MASTERTOOLの ワイヤーストリッパー
VA線ストリッパ本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51506755
品番
MV-6BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途
VA/エコ電線の被覆剥きに。
VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。
材質
本体:アルミ
全長(mm)
190
質量(g)
390
脱皮能力
110mm
適合電線
VVF、EM-EEF
使用条件
15℃〜+40℃
適合替刃
MV-060
適合電線径(Φmm)
1.6/2.0
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表