ボディシェイプガン MIO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード51507297 品番MCB030P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア
お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ
より軽く、より小さいコンパクトモデル
最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ
ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載
4つのアタッチメント付き
電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます

用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋 材質ABS、シリコーン、ポリエステル ピンク 質量(g)295 消費電力(W)7.5(充電時) 電源DC 5V 2A(USB) 連続使用時間(分)10 振幅(mm)約6 振動650〜2700回/分(4段階) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする