曜日別特売
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306

MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306
MCB030W ボディシェイプガン MIO アルインコ 51507306

ボディシェイプガン MIO

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個ホワイト注文コード51507306品番MCB030W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア
お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ
より軽く、より小さいコンパクトモデル
最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ
ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載
4つのアタッチメント付き
電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます

用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋材質ABS、シリコーン、ポリエステルホワイト質量(g)295消費電力(W)7.5(充電時)電源DC 5V 2A(USB)連続使用時間(分)10振幅(mm)約6振動650~2700回/分(4段階)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする