アジャストハンドグリップ15〜30kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51507385 品番WBN001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ダイヤルを回すと負荷調節ができるハンドグリップ。
ダイヤルを上下に動かすことによって15kgから30kgの間で負荷調節が可能。
軽量かつコンパクトだから手軽に腕を鍛えることができる。
テレビを見ながら、仕事の合間などに筋力強化が可能。
グリップが細く、握りやすい形なので力が入りやすく、快適に運動ができる。

用途腕のシェイプアップに、ゴルフや野球などのスポーツのための握力強化に、ケガ後のリハビリやロコモ対策に。 質量(g)116 負荷重(kg)約15〜30 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.8×2.7×15.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする