フットストレッチチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 強度(kg)5kg(+1m伸ばした時) 注文コード51507394 品番EXG163P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は強度など3種類から選べます 他の種類を見る

足のアーチ作る足の指や足裏の筋肉をしっかり鍛えることができ、足トラブルを防ぐことができます。
足の運動だけでなく、太ももやお腹、お尻・腕のトレーニングやストレッチなど、使い方次第で全身のエクササイズができます。

用途転倒防止、疲労蓄積防止、柔軟性の向上、バランス機能の向上、快適な歩行のサポート、全身のエクササイズに。 材質TPR(熱可塑性ゴム) ピンク 質量(g)178 タイプソフト 身長(cm)制限:100 強度(kg)5kg(+1m伸ばした時) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×36×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする