用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能
付属品保護マット、シリコンオイル
材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA
質量(kg)29
色ホワイト
消費電力(W)320
電源AC100V(50/60Hz)
連続使用時間(分)60
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117
制限体重(kg)100