毛抜き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先幅寸法(mm)約4.5 注文コード51507577 品番FOK020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は刃先幅寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

刃合わせのブレを解消した特殊構造の毛抜き
ブレないから途中で毛を切ってしまわない
繊細で高精度な刃先
熟練な職人の丁寧な作業による仕上げ
アートのような優美なフォルム
高品質ステンレス使用、完全消毒が可能

用途毛の処理に。毛抜き/ツィザー/ムダ毛/ムダ毛処理/眉毛/眉毛抜き/ヒゲ/身だしなみ/美容/高品質/プロ/おしゃれ/ステンレス 材質高品質ステンレス(SUS304 18Cr-8Niステンレス鋼材) 質量(g)約9.4 タイプ男女兼用 長さ(cm)約8.4 使用箇所顔、身体オールマイティに 刃先幅寸法(mm)約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする