ステッキ ウルトラ・レジェール 76-92cm (SGマーク認定商品)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック サイズ(cm)91 注文コード51507665 品番BK-91
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・サイズ68種類から選べます 他の種類を見る

SGマーク認定商品。世界最軽量(卵2個分・約120g )の一本杖。
自転車ホイールメーカーがCFRPパーツ製造により培った技術で開発。
支柱とグリップはカーボンファイバーを使用した一体式・杖先にはゴム使用。

用途歩行補助などに。杖/つえ/ステッキ/一本杖/歩行杖/ウォーキング/介護用品/シルバー用品/高齢者/敬老の日/軽量/軽い/丈夫/カーボン製/一体式/SGマーク 材質カーボン ブラック サイズ(cm)91 耐荷重(kg)120 伸縮範囲(cm)76〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする