材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
寸法L1(mm)110
寸法L2(mm)18
寸法L3(mm)102
寸法L4(mm)103
寸法L5(mm)22
寸法L6(mm)62
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)8
寸法W4(mm)27
寸法H1(mm)5.8
寸法H2(mm)27.8
寸法H3(mm)53
寸法t(mm)2.3
寸法d(Φmm)4.2
質量(g)354
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応