三洋工具
三洋工具の ドリル
三洋工具の 超硬ドリル
三洋工具の 超硬エンドミルシャンク
HFロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
19.99
注文コード
51512495
品番
LHFD-19.99X150
参考基準価格(税別)
¥160,600
販売価格(税込)
¥110,990
販売価格(税別)
¥
100,900
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質
超硬MG
全長(mm)
205
直径(Φmm)
19.99
刃長(mm)
150
柄径(Φmm)
20
適合材
アルミ合金