※GP-100M-75
エナパック
エナパックの 圧力・流量測定
エナパックの 圧力計
エナパックの 汎用圧力計
圧力計
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケース形状
A枠(立型つば無し)
注文コード
51512885
品番
GF-RCRR-KN
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・ケース形状
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
KN表示型、RC30・50・100用・RR30・50・100用
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
1/2NPT
測定流体
油
最小目盛(MPa)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※海外製の圧力計です。 購入後に修理や校正をかけることはできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません