※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
DCモータ SS23F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
51524532
品番
SS23F-DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
汎用モーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
12
電源
直流
定格電流(A)
1.6
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
定格トルク(N・m)
0.032