SS32G-DC100V DCモータ SS32G 澤村電気工業 51524611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCモータ SS32G

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード51524611品番SS32G-DC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
種類汎用モーター取付方式フランジ取付電圧(V)100電源直流定格電流(A)0.26回転速度(min-1[r.p.m])2500定格トルク(N・m)0.54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51524611
2019-09-18
用途: 発電
農・林・水産業

このモーターは、配線に電圧が出力されますか?それとも電気をもらって、動くモーターですか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする