※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の 汎用モーター
DCモータ SS40E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
24
定格電流(A)
0.78
注文コード
51524715
品番
SS40E2-DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
電圧・定格電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電源
直流
電圧(V)
24
取付方式
フランジ取付
定格電流(A)
0.78
定格トルク(N・m)
1.5
種類
汎用モーター
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500