※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の 汎用モーター
DCモータ SS40E
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51524837
品番
SS40E6-DC24V
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
取付方式
フランジ取付
定格電流(A)
4
定格トルク(N・m)
0.24
種類
汎用モーター
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500