※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の 汎用モーター
DCモータ SS40E
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51524855
品番
SS40E8-DC100V
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
100
取付方式
フランジ取付
定格電流(A)
1.2
定格トルク(N・m)
0.31
種類
汎用モーター
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500