三洋工具
三洋工具の ドリル
三洋工具の 超硬ドリル
三洋工具の 超硬エンドミルシャンク
CFRP用バリレスドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51526468
品番
BLMC-4.5
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
材質
超硬K10
全長(mm)
95
直径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
35
柄径(Φmm)
6
柄長さ(mm)
58
適合材
CFRP
抜代(mm)
14