ソリッドハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)5.51 注文コード51532734 品番S-HR-5.51
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は直径など675種類から選べます 他の種類を見る

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。

材質超硬K10 刃数6 全長(mm)70 直径(Φmm)5.51 刃長(mm)30 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする