4枚刃スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51545526 品番 SS4-17
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。

材質超硬MG 刃数4枚刃 全長(mm)100 刃長(mm)30 刃径(Φmm)17 柄径(Φmm)16 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする