三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
4枚刃スレンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51545605
品番
SS4-16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥33,968
販売価格(税別)
¥
30,880
バスケットに入れる
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質
超硬MG
刃数
4枚刃
全長(mm)
100
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
16
柄径(Φmm)
14
適合材
鋳鉄