ソリッドボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51547258 品番 S-BE-R3.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。

材質超硬M20 全長(mm)80 刃長(mm)25 刃径(Φmm)7 柄径(Φmm)8 適合材鋳鉄 ボール半径R(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする