三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51547276
品番
S-BE-R1.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
材質
超硬M20
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
3
柄径(Φmm)
4
適合材
鋳鉄
ボール半径R(mm)
1.5