曜日別特売
S-BUD-7.0 ソリッドバニシングドリル 三洋工具 51547468

S-BUD-7.0 ソリッドバニシングドリル 三洋工具 51547468
S-BUD-7.0 ソリッドバニシングドリル 三洋工具 51547468

ソリッドバニシングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)7
7
6.6
6.7
6.8
6.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
5.6
5.7
5.8
5.9
6
3.6
3.7
3.8
3.9
4
9.6
9.7
9.8
9.9
10
4.6
4.7
4.8
4.9
5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
全長(mm)80
刃長(mm)45
内容量1個注文コード51547468品番S-BUD-7.0
参考基準価格(税別)¥17,710販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

下穴加工用のh8交差です(マイナス仕上り)。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。

材質超硬K10全長(mm)80直径(Φmm)7刃長(mm)45先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする