三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
付刃スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51549288
品番
SLE-31.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
105
刃長(mm)
35
刃径(Φmm)
31
柄径(Φmm)
32
柄長さ(mm)
60
適合材
鋳鉄