付刃スロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51549376 品番 SLE-19.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20 全長(mm)71 刃長(mm)18 刃径(Φmm)19.5 柄径(Φmm)20 柄長さ(mm)45 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする