三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
先ムクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51557566
品番
SH-SLE-4.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
60
刃長(mm)
12
刃径(Φmm)
4.5
柄径(Φmm)
8
柄長さ(mm)
44
適合材
鋳鉄