三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
先ムクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51557688
品番
SH-SLE-7.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
65
刃長(mm)
12
刃径(Φmm)
7.5
柄径(Φmm)
12
柄長さ(mm)
49
適合材
鋳鉄