三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
付刃ロングビックエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51560314
品番
L-BE2-50.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥119,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
刃数
2枚刃
全長(mm)
155
刃長(mm)
80
刃径(Φmm)
50
柄径(Φmm)
42
柄長さ(mm)
70
適合材
鋳鉄