付刃ロングビックエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51560384 品番 L-BE2-40.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20 刃数2枚刃 全長(mm)145 刃長(mm)80 刃径(Φmm)40 柄径(Φmm)32 柄長さ(mm)65 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする