付刃ロングビックエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51560427 品番 L-BE2-12.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20 刃数2枚刃 全長(mm)80 刃長(mm)30 刃径(Φmm)12 柄径(Φmm)12 柄長さ(mm)45 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする