三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51562509
品番
C-LSS2-12X135
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥33,968
販売価格(税別)
¥
30,880
バスケットに入れる
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬MG
刃数
2枚刃
全長(mm)
135
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
12
柄径(Φmm)
10
表面処理
TIALNコート
適合材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼