ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51562527 品番 C-LSS2-16X150
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥69,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG 刃数2枚刃 全長(mm)150 刃長(mm)30 刃径(Φmm)16 柄径(Φmm)14 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする