2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51563410 品番 C-SS2-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。

材質超硬MG 刃数2枚刃 全長(mm)60 刃長(mm)10 刃径(Φmm)6 柄径(Φmm)4 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする