三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の ラジアス超硬エンドミル
ソリッドテーパーラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径R(mm)
0.3
先端径(Φmm)
6
柄径(Φmm)
10
注文コード
51563586
品番
S-TREM2-6XR0.3X7°
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径R・先端径・柄径
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。
材質
超硬MG
全長(mm)
80
刃長(mm)
20
柄径(Φmm)
10
適合材
鋳鉄
コーナー半径R(mm)
0.3
先端径(Φmm)
6
片角(°)
7°