ソリッドロングスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51566526 品番 S-LSLE-14.5X40
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用、ロング刃タイプです。

材質超硬K10 全長(mm)90 刃長(mm)40 刃径(Φmm)14.5 柄径(Φmm)16 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする