三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドロングスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51566578
品番
S-LSLE-16.0X45
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用、ロング刃タイプです。
材質
超硬K10
全長(mm)
100
刃長(mm)
45
刃径(Φmm)
16
柄径(Φmm)
16
適合材
鋳鉄