ソリッドロングスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51566596 品番 S-LSLE-17.0X45
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用、ロング刃タイプです。

材質超硬K10 全長(mm)100 刃長(mm)45 刃径(Φmm)17 柄径(Φmm)20 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする